Hilo de corte para parabrisas

Ref.: 071458 240
Ver todas las versiones
HILO DE CORTE PE 65M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO DE CORTE PE 65M
Hilo de corte para parabrisas
Para la extracción sin daños de lunas/ventanas de vehículos con espacios particularmente estrechos.

Fibras de alta tecnología para una fuerza tensora muy alta

Hilo de corte extremadamente resistente al desgarro para su uso en esquinas estrechas y en espacios particularmente angostos

Mínimo riesgo de daños en la pintura y en el interior

Gracias a su sección transversal redonda, las lesiones por corte son prácticamente desconocidas.

Reutilizable y flexible

  • Se puede utilizar de 2 a 4 veces
  • Si el hilo se desgarra, se puede anudar para seguir trabajando

La resistencia a la tracción se especifica en N en este caso; para los hilos de corte, se indica en N/mm². Un hilo de corte cuadrado con una sección transversal de 0,6 x 0,6 mm y 2000 N/mm² corresponde a una resistencia a la tracción de aprox. 720 N.

Fuerza de tracción mín.

1850 N
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

65 m
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Grosor del cable

1.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

56074990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071458240

Ficha Técnica

32409080.pdf

Ficha Técnica

32409081.pdf
Scroll to top