Hidrogel para quemaduras 125 ml

Ref.: 0890899520
Ver todas las versiones
HIDROGEL-PARA-QUEMADURAS-125ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HIDROGEL-PARA-QUEMADURAS-125ML
Hidrogel para quemaduras 125 ml
Primer auxilio para quemaduras. Producto estéril.
  • Almacenar en lugar fresco.
  • No tóxico. Apto para niños.

Cumple con la normativa de productos sanitarios


En caso de que sea necesario busque atención médica urgente.

Contenido

125 ml
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890899520

Ficha Técnica

32409998.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top