Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005640
Ver todas las versiones
-KURBELW BLOCK.1.9-2.0 DIESEL

Descripción

-KURBELW BLOCK.1.9-2.0 DIESEL
Set de herramientas de reglaje
4 piezas, para Grupo Volkswagen 1.2-1.4-1.6-1,9-2.0, diésel

VW


Bora, Golf IV, Golf IV Estate, Polo, Sharan, Beetle, Touran, Transporter T5, Golf Plus, Golf V, Golf V Estate, Jetta, Caddy/Caddy Maxi, Passat, Tiguan, Eos



Asiento


Leon, Toledo, Alhambra, Cordoba, Ibiza, Altea/Altea XL



Skoda


Fabia, Octavia/Octavia Tour, Roomster, Octavia II, Superb II, Fabia II, Superb



Audi


A3, A4, A4 quattro, A6, A3 Cabrio, A4 Cabrio



Ford


Galaxy, Granada/Scorpio, Transit



Motor


1.9 TDI PD, 1.9 TDI PD BlueMotion, 1.9 TDI PD Ecomotive, 1.9 TDI PD GreenLine, 1.9 TDI PD vRS, 1.9 TDIe PD, 2.0 SDI, 2.0 TDI PD, 2.0 TDI PD BlueMotion, 2.0 TDI PD Ecomotive, 2.0 TDI PD FR, 2.0 TDI PD Freetrack, 2.0 vRS TDI PD

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top