Cilindro hidráulico de pistón hueco, 17 toneladas

Ref.: 1952004090
Ver todas las versiones
CILINDRO HIDRΜULICO 17 TN- 43MM

Descripción

CILINDRO HIDRΜULICO 17 TN- 43MM
Cilindro hidráulico de pistón hueco, 17 toneladas
Universal

Diseño

Con acoplamiento roscado
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso de carga máximo

17000 kg
Más Información

Longitud de recorrido

43 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas x 18 mm
Más Información

Diámetro

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4100.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

700 bar
Más Información

Altura

155 mm
Más Información
Scroll to top