Mordaza de sujeción, grande, universal

Ref.: 1952003612
Ver todas las versiones
MORDAZA APERTURA GRANDE 125-205MM.

Descripción

MORDAZA APERTURA GRANDE 125-205MM.
Mordaza de sujeción, grande, universal
diámetro de 120-205 mm

Material

ST
Más Información

Rango de trabajo mínimo

120 mm
Más Información

Fuerza de tensión máxima

3000 N
Más Información

Rango de trabajo máximo

205 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5104.000 g
Más Información

Rango de trabajo mínimo/máximo

120-205 mm
Más Información
Scroll to top