Alicates para arandela a presión

Ref.: 1952000180
Ver todas las versiones
HERRAMIENTA ESP.VEHICULO 538MM

Descripción

HERRAMIENTA ESP.VEHICULO 538MM
Alicates para arandela a presión
Para vehículos comerciales, vehículos para la construcción y maquinaria agrícola
  • Cremallera dentada para asegurar la posición de instalación o extracción correspondiente
  • Palanca de presión para liberar la cremallera dentada
  • Mangos de alicates para chapa de acero
  • Puntas templadas, atornilladas y sustituibles
  • Superficie lacada

Longitud

538 mm
Más Información

Diseño

Rectos para insertos externos (ejes)
Más Información

Diámetro

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1793.000 g
Más Información
Scroll to top