Temperatura de funcionamiento mínima |
-20 °C |
Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
300 bar |
Diámetro de la rosca |
3/8 in |
Longitud |
60.5 mm |
Caudal |
28 l/min |
Material de la junta |
Caucho de nitrilo |
Rosca de conexión |
G 3/8 pulgada |
Temperatura de funcionamiento máxima |
100 °C |
Descripción de tipo |
Steel EN-10277-3…..Ball AISI 1010/1015 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
135 g |
Catálogo General |
0866999326 |
Ficha Técnica |
98470743.pdf |