Temperatura de funcionamiento mínima |
-25 °C |
Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
300 bar |
Diámetro de la rosca |
1 in |
Longitud |
99.9 mm |
Tamaño de conexión del cuerpo |
1 pulg./16 |
Ancho de llave |
41 mm |
Rosca de conexión |
G 1 pulgada |
Diámetro |
48 mm |
Temperatura de funcionamiento máxima |
100 °C |
Diámetro de conexión |
48 mm |
Descripción de tipo |
Steel EN-10277-3 AISI 316L, Ball AISI 1010/1015 |
Peso del producto (por artículo) |
480.000 g |
Catálogo General |
0866999313 |
Ficha Técnica |
98470747.pdf |