Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866376612
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. BSP 60º 1"(25)X3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. BSP 60º 1"(25)X3/4
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60°, modelo recto
Base hembra DKR
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas - 14
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866376612

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top