Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866391620
Ver todas las versiones
RACOR 90º H.L. BSP 60º 1"(25)X1"1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. BSP 60º 1"(25)X1"1/4
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60° con codo de 90°
Base hembra DKR de 90°
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/4 in
Más Información

Diámetro del tubo

1 in
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866391620

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top