Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866386008
Ver todas las versiones

RACOR 45º H.L. BSP 60º 5/8"(16)X1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. BSP 60º 5/8"(16)X1/2
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60° con codo de 45°
Base hembra DKR de 45°
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Catálogo General

0866386008

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top