Guante de protección térmica H-110

Ref.: 0899407210
Ver todas las versiones

HEATPROTGLOV-H-110-SZ10

Descripción

HEATPROTGLOV-H-110-SZ10
Guante de protección térmica H-110
Guante de protección térmica universal y flexible con revestimiento de nitrilo con buena sensibilidad y comodidad

Protección a corto plazo contra el calor de contacto de hasta 250 °C

Revestimiento de nitrilo hermético con rebabas altas

  • Para evitar el contacto directo con líquidos o vapores calientes
  • Buen agarre
  • También se puede utilizar en entornos ligeramente oleosos

Protección adicional contra cortes y mayor vida útil gracias al refuerzo en la curvatura del pulgar

Resistencia mecánica extremadamente buena

Cómodo de llevar


  • Trabajos con objetos calientes y con bordes afilados

  • Trabajos de baja a media exigencia en cuanto a protección contra el corte y las cargas mecánicas como protección contra el calor

  • Industrias del plástico, la metalurgia, la siderurgia y el vidrio

Material del revestimiento

Fibra de aramida
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2004420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.500 g
Más Información

Calibre

10
Más Información

Normas

EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899407210

Declaración de conformidad EN

Y12020070102000083858898713944a7
Scroll to top