Manguera de alta presión, oxiacetileno

Ref.: 0984017905
Ver todas las versiones
HDSCHL-AUTOSHWS-DIN8541-5M

Descripción

HDSCHL-AUTOSHWS-DIN8541-5M
Manguera de alta presión, oxiacetileno
Con prensaestopas y tuercas de unión

9 x 3,5 + 6 x 5 mm

Longitud

5 m
Más Información

Rosca de conexión

IT 1/4 pulgadas x IT 3/8 pulgadas (rosca a izquierdas)
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2400.000 g
Más Información
Scroll to top