Cincel de electricista

Ref.: 071463 63
Ver todas las versiones
DDU /HANDMSL-SZ-EL-L250-B12MM

Descripción

DDU /HANDMSL-SZ-EL-L250-B12MM
Cincel de electricista

Acero al cromo-vanadio endurecido al aire

Cabeza de impacto de seguridad endurecida

Evita que el cabezal de impacto se abolle o se astille.

Vástago endurecido en toda su longitud

De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.

Hoja rectificable

Mangos de PVC resistentes al aceite

Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.

Impactos por rebote

El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.

Mango octogonal

Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

12 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146363
Scroll to top