Cincel de electricista

Ref.: 071463 60
Ver todas las versiones
DDU /HANDMSL-SZ-EL-L200-B8MM

Descripción

DDU /HANDMSL-SZ-EL-L200-B8MM
Cincel de electricista

Acero al cromo-vanadio endurecido al aire

Cabeza de impacto de seguridad endurecida

Evita que el cabezal de impacto se abolle o se astille.

Vástago endurecido en toda su longitud

De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.

Hoja rectificable

Mangos de PVC resistentes al aceite

Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.

Impactos por rebote

El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.

Mango octogonal

Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

8 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146360
Scroll to top