Cinceles para piedra u obra, forma B

Ref.: 071463 12
Ver todas las versiones
HANDMSL-STN-L400-B28MM

Descripción

HANDMSL-STN-L400-B28MM
Cinceles para piedra u obra, forma B
Según DIN 7254
Con cabezal de impacto endurecido

Longitud

400 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

28 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

18 mm
Más Información

DIN

7254
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

791.000 g
Más Información

Normas

DIN 7254
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146312
Scroll to top