Cinceles para piedra u obra, forma B

Ref.: 071463 109
Ver todas las versiones
DDU /HANDMSL-STN-L200-B22MM

Descripción

DDU /HANDMSL-STN-L200-B22MM
Cinceles para piedra u obra, forma B
Según DIN 7254
Con cabezal de impacto endurecido

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

22 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

14 mm
Más Información

DIN

7254
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Normas

DIN 7254
Más Información
Scroll to top