Cincel puntiagudo

Ref.: 071463 129
Ver todas las versiones
PUNTERO 200MM

Descripción

PUNTERO 200MM
Cincel puntiagudo
De conformidad con DIN 7256
Con cabezal de impacto endurecido

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

14 mm
Más Información

DIN

7256
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.400 g
Más Información

Normas

DIN 7256
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top