Mango de martillo largo

Ref.: 071572 291
Ver todas las versiones
DDU /HAMSTIEL-F.07157229-L700MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /HAMSTIEL-F.07157229-L700MM
Mango de martillo largo
Para martillos antirrebote Simplex

Material

Madera
Más Información

Longitud

700 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071572291

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top