Mango de martillo largo

Ref.: 071572 271
Ver todas las versiones

DDU /HAMSTIEL-F.07157227-L335MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /HAMSTIEL-F.07157227-L335MM
Mango de martillo largo
Para martillos antirrebote Simplex

Material

Madera
Más Información

Longitud

335 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

168.000 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

60 mm
Más Información

Catálogo General

071572271

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top