Eslabón de conexión, QC 8

Ref.: 516288113
Ver todas las versiones

HAMMERLOCK C8 D13 5,3T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HAMMERLOCK C8 D13 5,3T
Eslabón de conexión, QC 8
Conexión entre la cadena de elevación y la argolla de suspensión
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

5300 kg
Más Información

Longitud

87.3 mm
Más Información

Ancho interior

28 mm
Más Información

Anchura del anillo

16.7 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

36 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

743.000 g
Más Información

Diámetro interno

33.3 mm
Más Información

Catálogo General

516288113

Ficha Técnica

584158877.pdf
Scroll to top