Fijación con cabeza de impacto VARIFIX® Standardfix

Ref.: 0865100004
Ver todas las versiones
HAMHDFXNG-COMPLETE-A4-PRFL2628-
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HAMHDFXNG-COMPLETE-A4-PRFL2628-
Fijación con cabeza de impacto VARIFIX® Standardfix
Ya montado con tuerca y arandela, acero inoxidable A4

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Este producto está recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Grosor de la arandela

1.5 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

34 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

25 mm
Más Información

Longitud (cabeza de impacto y espárrago)

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590810
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.080 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 22 mm
Más Información
Scroll to top