Peso del martillo |
750 g |
Material |
CU/ST |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
320 mm |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
869.500 g |
Longitud de la empuñadura |
288 mm |
Catálogo General |
0715733070 |