Grapa retención VARIFIX®, reforzada

Ref.: 0862005155
Ver todas las versiones
-HALTKLR-PRFL41-M12-SCHWER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-HALTKLR-PRFL41-M12-SCHWER
Grapa retención VARIFIX®, reforzada
cincado
La alternativa segura a las arandelas
  • Impide que los laterales del riel de perfil C se doblen hacia arriba cuando soportan carga

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para estabilizar los rieles de montaje C junto con tornillos con cabeza de impacto o fijaciones con cabeza de impacto.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Diámetro del orificio

14 mm
Más Información

Peso

85 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Ancho interior

41 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73089098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.599 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información
Scroll to top