Grapas retención VARIFIX®

Ref.: 0862005153
Ver todas las versiones
-HALTKLR-PRFL41-D13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-HALTKLR-PRFL41-D13MM
Grapas retención VARIFIX®
cincado
La alternativa segura a las arandelas
  • Impide que los laterales del riel de perfil C se doblen hacia arriba cuando soportan carga

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para estabilizar los rieles de montaje C junto con tornillos martillo o fijaciones con tornillos martillo

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

47.5 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

37 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Ancho interior

41 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73089098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.330 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top