Mandril de la placa de soporte

Ref.: 058602 90
-HALT-REINIGBURST-SPNNDRN-6MM-M14

Descripción

-HALT-REINIGBURST-SPNNDRN-6MM-M14
Mandril de la placa de soporte
Con rosca de montaje M14 y eje de 6 mm
Compatible con la placa de soporte 0586 01 80

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05860290
Scroll to top