Adaptador 2 en 1 de 1/4 pulgadas

Ref.: 0614176636
Ver todas las versiones
ADAPTADOR -PUNTA-2IN1-L60MM

Descripción

ADAPTADOR -PUNTA-2IN1-L60MM
Adaptador 2 en 1 de 1/4 pulgadas
Adaptador de llave de vaso y de puntas en una herramienta
  • Mediante un sencillo deslizamiento, el casquillo se puede utilizar como adaptador de llaves de vaso y de puntas
  • Portapuntas de 1/4 pulgadas E 6.3 para vasos o hexágonos de 1/4 pulgadas

Longitud de hoja

26 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior y cuadradillo exterior
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Diámetro del manguito

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información
Scroll to top