Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético

Ref.: 0614176639
Ver todas las versiones
ADAPT-PUNTAS 1/4 IMANT-L150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT-PUNTAS 1/4 IMANT-L150MM
Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético
Adaptador de puntas con función de cambio rápido con una mano

Sustitución muy rápida y sencilla de puntas

Función de cambio rápido con una mano: Presione ligeramente el botón para expulsar la punta hacia delante.

Permite acceder a cabezas de tornillo profundas y de difícil acceso

Diseño muy compacto (∅ máx. 10,5 mm)

Para puntas con accionamiento de hexágono exterior según DIN 3126

Longitud de hoja

120 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diseño

Con manguito guía
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Diámetro del manguito

10.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Longitud del manguito

80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176639

Ficha Técnica

32408694.pdf
Scroll to top