Soporte universal C 6.3 (1/4")

Ref.: 0614176683
Ver todas las versiones
HOLD-BIT-SLEV/CRCLIP-MAGN-1/4IN-L58MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOLD-BIT-SLEV/CRCLIP-MAGN-1/4IN-L58MM
Soporte universal C 6.3 (1/4")
Con manguito de acero inoxidable, anillo elástico e imán permanente

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176683

Ficha Técnica

32409081.pdf
Scroll to top