Soporte universal E 6,3 (1/4")

Ref.: 0614176690
Ver todas las versiones
ADAPTADOR PUNTAS IMANTADO-1/4"-L45MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR PUNTAS IMANTADO-1/4"-L45MM
Soporte universal E 6,3 (1/4")
Con manguito de acero inoxidable, anillo elástico e imán permanente

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176690

Ficha Técnica

32408694.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf

Ficha Técnica

32409531.pdf
Scroll to top