HALF-W10KG-VS-GS-1STSYS-NI-40X10MM Medio bombín de perfil W10KG Sistema primario de cierre idéntico en sistema de llave reversible de 9 pines con tarjeta de seguridad
Cada sistema es único
Perfil con marca comercial de Würth
Montaje sencillo sin necesidad de diagrama mediante el número de artículo
Junto con cada pedido se envía una tarjeta de seguridad
Tecnología de cierre:
9 pines macizos montados a presión en el lado de la cerradura, situados asimétricamente en dos hileras y alineados axialmente con un eje central y 1 leva de bola montada en resorte
Frontal de tipo europeo con ranura horizontal para transferir correctamente el momento de fuerza durante la apertura y el cierre
Mayor protección antiperforación y antiextracción del bombín gracias a la colocación en posición central de los pines de metal duro en la carcasa y el bombín
El plazo de entrega es de aproximadamente 6 a 10 días laborables
Todos los números de artículo de un mismo pedido de sistema W 10 KG se entregan con el mismo cierre. Cada pedido nuevo se suministra con un cierre idéntico.
Longitud lateral: a partir de 55 mm; diseño modular.
El canal de cierre del bombín está colocado en posición excéntrica y no es posible utilizarlo con todos los herrajes de seguridad ni embellecedores de bombín.
Solo es posible pedir unidades nuevas o cambiarlas en caso de presentar un documento que acredite la propiedad (tarjeta de seguridad) por medio del Centro de herrajes.
https://www.wurth.es/half-w10kg-vs-gs-1stsys-ni-40x10mm5688060003HALF-W10KG-VS-GS-1STSYS-NI-40X10MMHALF-W10KG-VS-GS-1STSYS-NI-40X10MM<br>Medio bombín de perfil W10KG<br>Sistema primario de cierre idéntico en sistema de llave reversible de 9 pines con tarjeta de seguridad<br><ul><li>Cada sistema es único</li><li>Perfil con marca comercial de Würth</li><li>Montaje sencillo sin necesidad de diagrama mediante el número de artículo</li><li>Junto con cada pedido se envía una tarjeta de seguridad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Tecnología de cierre:</p><ul><li>9 pines macizos montados a presión en el lado de la cerradura, situados asimétricamente en dos hileras y alineados axialmente con un eje central y 1 leva de bola montada en resorte</li><li>Frontal de tipo europeo con ranura horizontal para transferir correctamente el momento de fuerza durante la apertura y el cierre</li><li>Mayor protección antiperforación y antiextracción del bombín gracias a la colocación en posición central de los pines de metal duro en la carcasa y el bombín</li></ul><br><P>El plazo de entrega es de aproximadamente 6 a 10 días laborables</P><br><P>Todos los números de artículo de un mismo pedido de sistema W 10 KG se entregan con el mismo cierre. Cada pedido nuevo se suministra con un cierre idéntico.</P><br/><P></P><br/><P>Longitud lateral: a partir de 55 mm; diseño modular.</P><br/><P></P><br/><P>El canal de cierre del bombín está colocado en posición excéntrica y no es posible utilizarlo con todos los herrajes de seguridad ni embellecedores de bombín.</P><br/><P></P><br/><P>Solo es posible pedir unidades nuevas o cambiarlas en caso de presentar un documento que acredite la propiedad (tarjeta de seguridad) por medio del Centro de herrajes.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1261626.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1261626.jpg5688060820/Todas las categorías/Todas las categorías/Herrajes/Todas las categorías/Herrajes/Herrajes para construcción/Todas las categorías/Herrajes/Herrajes para construcción/Sistemas de bloqueo/Todas las categorías/Herrajes/Herrajes para construcción/Sistemas de bloqueo/Sistema de bloqueo, W10KG2024-02-16T19:34:36+0000