Medio bombín de perfil W10KG

Ref.: 5688060002
Ver todas las versiones
HALF-W10KG-VS-GS-1STSYS-NI-35X10MM

Descripción

HALF-W10KG-VS-GS-1STSYS-NI-35X10MM
Medio bombín de perfil W10KG
Sistema primario de cierre idéntico en sistema de llave reversible de 9 pines con tarjeta de seguridad
  • Cada sistema es único
  • Perfil con marca comercial de Würth
  • Montaje sencillo sin necesidad de diagrama mediante el número de artículo
  • Junto con cada pedido se envía una tarjeta de seguridad

Tecnología de cierre:

  • 9 pines macizos montados a presión en el lado de la cerradura, situados asimétricamente en dos hileras y alineados axialmente con un eje central y 1 leva de bola montada en resorte
  • Frontal de tipo europeo con ranura horizontal para transferir correctamente el momento de fuerza durante la apertura y el cierre
  • Mayor protección antiperforación y antiextracción del bombín gracias a la colocación en posición central de los pines de metal duro en la carcasa y el bombín

El plazo de entrega es de aproximadamente 6 a 10 días laborables


Todos los números de artículo de un mismo pedido de sistema W 10 KG se entregan con el mismo cierre. Cada pedido nuevo se suministra con un cierre idéntico.



Longitud lateral: a partir de 55 mm; diseño modular.



El canal de cierre del bombín está colocado en posición excéntrica y no es posible utilizarlo con todos los herrajes de seguridad ni embellecedores de bombín.



Solo es posible pedir unidades nuevas o cambiarlas en caso de presentar un documento que acredite la propiedad (tarjeta de seguridad) por medio del Centro de herrajes.

Door mass according to EN 1303

0
Más Información

Material

Latón/acero
Más Información

Seguridad del bombín

6
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Category of use according to EN 1303

1
Más Información

Seguridad de la llave

6
Más Información

Corrosion resistance and temperature according to EN 1303

C
Más Información

Confort

6
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Key related security according to EN 1303

6
Más Información

Diseño

10 patillas
Más Información

Safety according to EN 1303

0
Más Información

Tambor pasivo

1
Más Información

Longitud interior

10 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Protección de patentes hasta el año natural inclusive

2026
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

35 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Agarradera de bloqueo

8 posiciones
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

DIN

18252
Más Información

Attack resistance according to EN 1303

0
Más Información

Durability according to EN 1303

6
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Con dispositivo antiperforación

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

830140110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.100 g
Más Información

Tambor activo

9
Más Información

Nivel de tambor

2
Más Información

Suitable for use on fire resistant / smoke control doors acc

0
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

No
Más Información

Normas

EN 1303: 2005, DIN 18252
Más Información

Classification according to EN 1303

1 6 0 0 0 C 6 0
Más Información

Longitud externa x longitud interna

35 x 10 mm
Más Información
Scroll to top