Varilla roscada

Ref.: 09514
Ver todas las versiones
DDU /GWD-STG-DIN976-MS-M4X1000
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /GWD-STG-DIN976-MS-M4X1000
Varilla roscada
DIN 976-1, latón, sin recubrimiento

A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con los siguientes colores en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


  • Acero 4.8: sin marcas

  • Acero 8.8: RAL 1023 amarillo tráfico

  • Acero 10.9: RAL 1013 blanco perla

  • A2: RAL 6024 verde tráfico

  • A4: RAL 3000 rojo vivo

  • CuZn (latón): sin marcas

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

976
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Normas

DIN 976
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top