Soporte de rodillo de desbaste dentado

Ref.: 0589222200
Ver todas las versiones
-GUTRG-SHLFBA-20X22X6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-GUTRG-SHLFBA-20X22X6
Soporte de rodillo de desbaste dentado
Para rodillos de desbaste dentados

d1 = diámetro interno del rodillo abrasivo.

Longitud

50 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

26000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Anchura del soporte de lijado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0589222200

Ficha Técnica

32405618.pdf
Scroll to top