Guía de extracción parcial con ruedas RSX30

Ref.: 0684130202
Ver todas las versiones

GUIA ROLLER SINGLE 30KG R9010 NL300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA ROLLER SINGLE 30KG R9010 NL300MM
Guía de extracción parcial con ruedas RSX30
Guía de extracción parcial con ruedas, 30 kg de capacidad de carga
  • Movimiento óptimo gracias a las ruedas Delrin de rodamiento liso y orientación exterior en el lado derecho
  • Base alineada con exactitud; la guía de cajón está separada de los bordes para evitar tener que hacer modificaciones físicas en estos
  • Las ruedas no se mueven del sitio durante su desplazamiento gracias a la separación de las cabezas de tornillo con la corredera del módulo
  • Incluye: 1 par de guías de extensión parcial, cada una de las cuales con guías para módulo, guía central y guías de cajón

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Pérdida de extensión en estado bloqueado

68 mm
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Anchura de montaje

25 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Autocierre a partir de 48 mm
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Pérdida de extensión

85 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

303 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

423.100 g
Más Información

Catálogo General

0684130202

Ficha Técnica

644166095.pdf
Scroll to top