GUIA ROLLER SINGLE 30KG R9010 NL250MM

Ref.: 0684130200
Ver todas las versiones

GUIA ROLLER SINGLE 30KG R9010 NL250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA ROLLER SINGLE 30KG R9010 NL250MM

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Pérdida de extensión en estado bloqueado

68 mm
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Anchura de montaje

25 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

250 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Autocierre a partir de 48 mm
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Pérdida de extensión

85 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

253 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

347.450 g
Más Información

Catálogo General

0684130200

Ficha Técnica

644166095.pdf
Scroll to top