Material |
ST |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Pérdida de extensión en estado bloqueado |
85 mm |
Diseño |
Embalados por pares |
Anchura de montaje |
31 mm |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Longitud nominal |
500 mm |
Tipo de extracción |
Guía de extracción parcial |
Pérdida de extensión |
102 mm |
Capacidad de carga |
30 kg |
Profundidad mínima de instalación |
503 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1440.000 g |
Altura |
85 mm |
Catálogo General |
0684130235 |