Guía de extensión completa DWD XP con sistema de cierre suave Soft-close

Ref.: F091075534
Ver todas las versiones
GUIA XP 40KG SOFT-CLOSE 650 MM DCH

Descripción

GUIA XP 40KG SOFT-CLOSE 650 MM DCH
Guía de extensión completa DWD XP con sistema de cierre suave Soft-close
Con sistema de cierre suave Soft-close integrado

Funcionamiento muy silencioso, sin fricción

Deslizadores totalmente sincronizados

Alta estabilidad lateral, valores de reducción mínimos

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top