Guía de extensión completa DWD XP con sistema de cierre suave Soft-close

Ref.: F091075483
Ver todas las versiones
GUIA XP 40KG SOFT-CLOSE 400 MM IZQ

Descripción

GUIA XP 40KG SOFT-CLOSE 400 MM IZQ
Guía de extensión completa DWD XP con sistema de cierre suave Soft-close
Con sistema de cierre suave Soft-close integrado

Funcionamiento muy silencioso, sin fricción

Deslizadores totalmente sincronizados

Alta estabilidad lateral, valores de reducción mínimos

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1835.000 g
Más Información
Scroll to top