Funcionamiento muy silencioso, sin fricción
Deslizadores totalmente sincronizados
Alta estabilidad lateral, valores de reducción mínimos
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Derecha |
Longitud nominal |
400 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Capacidad de carga |
40 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
400 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1835.000 g |
Catálogo General |
F091075484 |