Corredera de bolas de extensión completa de 20 kg

Ref.: 06845301
Ver todas las versiones

GUIA-TELESCOPICA-SN-20KG-(310-640MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-TELESCOPICA-SN-20KG-(310-640MM)
Corredera de bolas de extensión completa de 20 kg
Ranura de montaje

Fácil acceso a todo lo que hay en el interior

Sobreextensión de 28 mm con profundidad de cajón

Deslizamiento lateral estable y excelente


Carril de armario fijado con ASSY de 3,5 mm de diámetro. Montaje de cajón con tornillo M4.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Capacidad de carga a 100 000 ciclos

20 kg
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad mínima del cajón

310 mm
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad máxima del cajón

640 mm
Más Información

Longitud nominal

310 mm
Más Información

Recorrido de extensión (AW)

340 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

10 °C
Más Información

Distancia entre los orificios de montaje en el riel del arma

256 mm
Más Información

Longitud del carril del armario (LK)

310 mm
Más Información

Longitud del carril del cajón (LS).

310 mm
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

807.629 g
Más Información

Altura

27.2 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad mínima/máxima del cajó

310-640 mm
Más Información

Catálogo General

06845301

Ficha Técnica

32407093.pdf
Scroll to top