Sistema de armazones Scipio H85

Ref.: 0684130236
Ver todas las versiones
GUIA-SCIPIO-R9010-H85MM-30KG-NL550MM

Descripción

GUIA-SCIPIO-R9010-H85MM-30KG-NL550MM
Sistema de armazones Scipio H85
Sistema de armazones con capacidad de carga de 30 kg
  • Movimiento óptimo gracias a las ruedas Delrin de rodamiento liso y orientación exterior en el lado derecho
  • Base alineada con exactitud; la guía de cajón está separada de los bordes para evitar tener que hacer modificaciones físicas en estos
  • Las ruedas no se mueven del sitio durante su desplazamiento gracias a la separación de las cabezas de tornillo con la corredera del módulo
  • Extensión parcial desde el cierre automático de 50 mm
  • Ajuste 2D integrado en el soporte frontal
  • Ajuste lateral mediante orificio oblongo +/- 1,5 mm
  • Ajuste de altura con herraje excéntrico ±1,8 mm
  • Incluye: 1 par de armazones con carril de cajón

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Pérdida de extensión en estado bloqueado

93 mm
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Anchura de montaje

31 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Pérdida de extensión

110 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

553 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1589.800 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información
Scroll to top