Guía corredera de extracción total RFX40

Ref.: 0684130224
Ver todas las versiones
G. ROLLER EXT. COMP. 40KG R9010 500MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

G. ROLLER EXT. COMP. 40KG R9010 500MM
Guía corredera de extracción total RFX40
Guía corredera de extracción total con 40 kg de capacidad de carga
  • Movimiento óptimo gracias a las ruedas Delrin de rodamiento liso y orientación exterior en el lado derecho
  • Base alineada con exactitud; la guía de cajón está separada de los bordes para evitar tener que hacer modificaciones físicas en estos
  • Las ruedas no se mueven del sitio durante su desplazamiento gracias a la separación de las cabezas de tornillo con la corredera del módulo
  • Incluye: 1 par de guías de extensión completa, cada una de las cuales con guías para módulo, guía central y guías de cajón

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Diseño

Por pares en bolsas de polietileno
Más Información

Anchura de montaje

25 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Autocierre a partir de 27 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

508 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1426.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684130224

Ficha Técnica

644166096.pdf
Scroll to top