Deslizador de perfil

Ref.: 4952500070
Ver todas las versiones
GUIA-PERFIL-POM-SLOT8/10-60X22,4MM

Descripción

GUIA-PERFIL-POM-SLOT8/10-60X22,4MM
Deslizador de perfil
Para la guía deslizante de perfiles con ranura 8 y 10

Puede usarse en combinación

Solución económica y resistente al desgaste, por ejemplo para puertas deslizantes

Material

POM
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la ranura

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

22.4 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Peso

9 g
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8.3 mm
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Altura

19.6 mm
Más Información

Adecuado para anchura de ranura mín./máx.

8-10 mm
Más Información
Scroll to top