Cable de sonda con extremos roscados

Ref.: 071595 01
Ver todas las versiones
GUIA PASACABLES DE NYLON 5M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA PASACABLES DE NYLON 5M
Cable de sonda con extremos roscados
para roscar cables eléctricos en tubos
  • Puntas trasera y delantera de ojal
  • Puntas trasera y delantera con rosca M4 para poder intercambiar accesorios

Sistemas comerciales e industriales

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07159501

Ficha Técnica

32408961.pdf
Scroll to top