Guía oculta para cajones de extensión completa ECOSLIDE

Ref.: 0684250756
Ver todas las versiones
GUIA OCULTA SOFT LINE 3D 450MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA OCULTA SOFT LINE 3D 450MM
Guía oculta para cajones de extensión completa ECOSLIDE
Con amortiguador hidráulico integrado
Permite cerrar el cajón de manera suave y sin ruidos.
  • Ajuste de altura de +3,5 mm sin herramientas.
  • Probado hasta 50 000 ciclos.
  • Montaje Slide-on.

  • Es posible ajustar la altura de +3,5 mm sin herramientas con un dispositivo de bloqueo delantero adecuado.

  • La palabra "Eco" en el nombre del producto significa "económica" y no se refiere a las características ecológicas o medioambientales del producto.

Material

ST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Con acoplamiento

Sí 3D
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Para el grosor máximo del lateral del cajón

16 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.840 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684250756

Ficha Técnica

32407261.pdf

Ficha Técnica

32407262.pdf

Ficha Técnica

528377529.pdf

Ficha Técnica

528377530.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top