El acoplamiento de bloqueo adecuado permite el ajuste de altura de +3,5 mm sin herramientas.
Para grosor de lado de cajón mínimo |
13 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A0K |
Longitud nominal |
300 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Para el grosor máximo del lateral del cajón |
16 mm |
Capacidad de carga |
30 kg |
Código del sistema armonizado |
39259020000 |
Profundidad mínima de instalación |
318 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1346.300 g |
Para grosor lateral del cajón mínimo/máximo |
13-16 mm |
Catálogo General |
0684250253 |
Ficha Técnica |
32407261.pdf |
Ficha Técnica |
32407262.pdf |
Ficha Técnica |
528377529.pdf |
Ficha Técnica |
528377530.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0684250253 |