Nova Pro, cierre suave, líquido

Ref.: F101131988
Ver todas las versiones

GUIA-FP-40MM-NOVAPRO-TMSC-50KG-NL450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-FP-40MM-NOVAPRO-TMSC-50KG-NL450
Nova Pro, cierre suave, líquido
Guía con sobre extracción larga adicional de hasta 50 mm en comparación con la guía de extensión completa Nova Pro
  • Extracción más larga para mayor comodidad
  • La sincronización garantiza una apertura ultrasuave sin sacudidas al abrir o cerrar
  • Alta estabilidad a pesar de su larga extracción
  • Junto con la unidad de cierre suave Nova Pro Tipmatic, la guía con sobre extracción se puede convertir en un sistema de apertura mecánico para frentes sin tirador

La solución perfecta para sistemas de reciclaje en combinación con cajones Nova Pro Scala y otras aplicaciones especiales en las que se requiere un acceso amplio.

Sobre-extensión

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Se puede utilizar para el cierre suave NP Tipmatic

Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

453 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1849.000 g
Más Información

Catálogo General

F101131988

Ficha Técnica

535888435.pdf
Scroll to top