Guía de rodillos

Ref.: 0684125165
Ver todas las versiones
GUÍA SLIDEROLL 25KG RAL9010 450MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUÍA SLIDEROLL 25KG RAL9010 450MM
Guía de rodillos
Guía de rodillos de cierre automático

Capacidad de carga

25 kg

Grosor

1,2 mm

Color

Lacado de epoxi blanco, marrón y negro

Extensión parcial

Montado en la parte inferior


  • Cant. embalaje minorista =1

  • Cant. embalaje industrial =25

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Blanco puro
Más Información

Longitud nominal

18 in
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

455 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684125165

Ficha Técnica

32407097.pdf

Ficha Técnica

644166094.pdf
Scroll to top