Guía de rodillos

Ref.: 0684125164
Ver todas las versiones

GUÍA SLIDEROLL 25KG RAL9010 400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUÍA SLIDEROLL 25KG RAL9010 400MM
Guía de rodillos
Guía de rodillos de cierre automático

Capacidad de carga

25 kg

Grosor

1,2 mm

Color

Lacado de epoxi blanco, marrón y negro

Extensión parcial

Montado en la parte inferior


  • Cant. embalaje minorista =1

  • Cant. embalaje industrial =25

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Blanco puro
Más Información

Longitud nominal

16 in
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

405 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.470 kg
Más Información

Catálogo General

0684125164

Ficha Técnica

32407097.pdf

Ficha Técnica

644166094.pdf
Scroll to top